Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
Chlormessstick
>
Elektrode Chlormessstick
>
Artikel
Extech Chlor-Messgerät, CL200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-22K0656
Hersteller:
Extech
Herst.-Nr.:
CL200
EAN/GTIN:
4099891466015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chlor-Messstick
Chlormessstick
Messstick Chlor
Elektrode Chlormessstick
Abbildung kann abweichen. Chlor-Messgerät, CL200, extech CL200 ist ein ExStik® Chlor-Messgerät. Diese revolutionäre Technik misst den direkten Gesamtrückstand von Chlor von 0,01ppm bis 10ppm. Es macht nicht-subjektive Messungen unbeeinflusst von Interferenzen, die mit herkömmlichen Farbmessgeräten und Spektrophotometern verbunden sind, wie z.B. Probenfarbe, Trübung, Licht und Schadstoffe. Dieses Produkt wird mit einer Elektrode, fünf Packungen mit 10 Reagenztabletten (50 Tests), einer Sensor-Schutzkappe, einem Probenbecher mit Kappe, vier CR2032-Batterien und einem 48-Zoll-Umhängeband geliefert. Features * Die direkte Ablesung des Gesamtchlorgehalts ermöglicht schnelle und einfache Messungen (weniger als 2 Minuten) * Niedrige Nachweisgrenze bis hinunter zu 0,01ppm * Unbeeinflusst von Farbe oder Trübung der Probe * Speicher speichert, markiert und ruft bis zu 15 Messwerte ab * US-Umweltbehörde EPA als akzeptable Methode zur Überwachung der Einhaltung der Abwassergrenzwerte für Gesamtchlor zugelassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicher 15 Messwerte
Genauigkeit:
±10 %, ±1 °C
Messbereich:
0,01-10 ppm, -5-90 °C
Produkt-Art:
Chlor-Messgerät
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.20412 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Leitfähigkeitmessgeräte, PH-Meter, Refraktometer
Weitere Suchbegriffe:
Messstick
,
Fotometer
,
Photometer
,
Batterie-pH-Meter
,
Labor-pH-Messgerät
,
Labor-pH-Meter
,
Messgerät pH
,
Multifunktions pH-Meter
,
PH-Messer
,
Taschen pH-Meter
,
Tisch-pH-Messgerät
,
Tisch-pH-Meter
,
pH-Messgerät
,
pH-Messgeräte
,
pH-Meter
,
photometer
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Wasserqualitäts-Messgerät
,
Chlor-Messgerät
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 186,56*
€ 225,05*
Lager 615
Frei Haus
ab € 181,04*
€ 225,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 203,11*
€ 251,35*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 222,58*
€ 267,96*
Lager 2753
€ 4,95*
ab € 232,68*
€ 277,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Basis-/Lösungsbecher, für Wasserqualitätsmessgeräte, EX007
Extech
EX007
€ 14,90*
Zubehör
Chlor Standard, für Chlormessgerät, CL207
Extech
CL207
€ 91,47*
Zubehör
Chlor-Reagenztablette, für Chlormessgerät, CL203
Extech
CL203
€ 34,80*
Zubehör
Chlor-Reagenztablette, für Chlormessgerät, CL204
Extech
CL204
€ 191,80*
Zubehör
Extech Wasseranalyse-Elektroden
Extech
CL205
€ 110,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.