Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Refraktometer, RF41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Refraktometer, RF41
Extech Refraktometer, RF41
Artikel-Nr.:
     4502-22K0641
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RF41
EAN/GTIN:
     4099891465988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
Abbildung kann abweichen. Batterie-Kühlmittel/Glykol-Refraktometer, RF41, extech Refraktometer misst den Propylen/Ethylenglykol-Gefrierpunkt von -50 bis 0°C und das spezifische Gewicht der Batteriesäure von 1,11 bis 1,30 und liefert eine schnelle Referenz des Batterieladezustands. Benötigt nur 2 oder 3 Tropfen der Lösung für schnelle und genaue Messungen. Die automatische Temperaturkompensation ermöglicht wiederholbare Messungen auf einer leicht ablesbaren Skala. Prisma und Linse mit einer einfachen Fokuseinstellung. Inklusive Tragetasche und Kalibrierschraubendreher. Features * Misst -50 bis 0°C Gefrierpunkt von Propylen/Ethylenglykol und 1,11 bis 1,30 spezifisches Gewicht der Batteriesäure * Automatische Temperaturkompensation (ATC) * Benötigt nur 2 oder 3 Tropfen der Lösung * Das Prisma und die Linse mit einer einfachen Fokuseinstellung * Komplett mit Koffer, Kalibrierschraubendreher, Kunststoffpipette und Kalibrierlösung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit ATC
Genauigkeit:
±2 %
Messbereich:
-50-0 °C, 1,15-1,3
Produkt-Art:
Refraktometer
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.38102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Refraktometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 84,36*
€ 106,94*
€ 8,95*
ab € 87,92*
€ 106,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.