Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Refraktometer, RF15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Refraktometer, RF15
Extech Refraktometer, RF15
Artikel-Nr.:
     4502-22K0639
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RF15
EAN/GTIN:
     4099891465964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
Abbildung kann abweichen. Refraktometer, RF15, extech Der Extech RF15 misst die Zuckerkonzentration in Fruchtsäften und Industrieflüssigkeiten von 0 bis 32 Prozent Brix mit einer maximalen Auflösung von 0,2 Prozent Brix und automatischer Temperaturkompensation. Er benötigt nur zwei oder drei Tropfen der Lösung, und das Prisma und die Linse mit Fokuseinstellung ermöglichen einfache, wiederholbare Messungen. Der RF15 wird komplett mit Etui, Kalibrierschraubendreher, Kunststoffpipette und Kalibrierlösung geliefert. Features * Kompakte Größe, einfach zu bedienen * Automatische Temperaturkompensation (ATC) von 10 bis 30°C * Bietet genaue und wiederholbare Messungen auf leicht ablesbarer Skala * Benötigt nur 2 oder 3 Tropfen der Lösung * Das Prisma und die Linse mit einer einfachen Fokuseinstellung * Komplett mit Koffer, Kalibrierschraubendreher, Kunststoffpipette und Kalibrierlösung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit ATC
Genauigkeit:
±0,2 %
Messbereich:
0-32 % Brix
Produkt-Art:
Refraktometer
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.4037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Refraktometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 118,54*
€ 148,82*
Frei Haus
ab € 123,57*
€ 148,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.