Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL310-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL310-NIST
Extech Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL310-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0611
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL310-NIST
EAN/GTIN:
     4099891465247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL310-NIST, extech Die SDL310 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Misst die Lufttemperatur bis 50°C (122°F) und die Luftgeschwindigkeit bis 4930ft/min. Speichert 99 Messwerte manuell und 20M Messwerte über eine 2G SD-Karte. Speichert 99 Messwerte manuell und 20M Messwerte über eine 2G SD-Karte. Typ K/J Thermoelement-Eingang für Hochtemperaturmessungen. Große LCD-Anzeige (9999 Messwerte) zeigt Luftgeschwindigkeit und Temperatur gleichzeitig an. 2 % Geschwindigkeitsgenauigkeit über ein kugelgelagertes Flügelrad mit geringer Reibung bei 39 Zoll. (1m) Kabel. Aufzeichnen/Abrufen von Min, Max, Data Hold und automatischer Abschaltung. Einstellbare Datenabtastrate. Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Flügelradsensor mit 120 cm (3,9 Fuß) Kabel und stabilem Transportkoffer. Features * Misst Lufttemperatur bis 50°C (122°F) und Luftgeschwindigkeit bis 4930ft/min * Speichert 99 Messwerte manuell und 20M-Messwerte über 2G-SD-Karte * Typ K/J Thermoelement-Eingang für Hochtemperaturmessungen * Große (9999 Zählungen) LCD-Anzeigen für Luftgeschwindigkeit und Temperatur gleichzeitig * 2 % Geschwindigkeitsgenauigkeit über ein kugelgelagertes Flügelrad mit geringer Reibung auf 1 m (39") Kabel * MIN, MAX, Data Hold und automatisches Ausschalten aufzeichnen/abrufen * Einstellbare Datenabtastrate * Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Flügelradsensor mit 120 cm (3,9 Fuß) Kabel und stabilem Transportkoffer
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s
Ausführung:
Thermo-Anemometer/Datalogger
Genauigkeit:
±2 %
Luftgeschwindigkeit:
0,4 bis 25 m/s
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Thermo-Anemometer, extech thermo-anemometer, thermo anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 456,93*
€ 534,33*
€ 5,90*
ab € 460,37*
€ 534,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,33*
€ 635,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,84*
€ 617,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,92*
€ 579,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,93*
€ 543,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.