Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL310
Extech Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL310
Artikel-Nr.:
     4502-22K0610
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL310
EAN/GTIN:
     4099891465230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Abbildung kann abweichen. Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL310, extech Die SDL310 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Misst die Lufttemperatur bis 50°C (122°F) und die Luftgeschwindigkeit bis 4930ft/min. Speichert 99 Messwerte manuell und 20M Messwerte über eine 2G SD-Karte. Speichert 99 Messwerte manuell und 20M Messwerte über eine 2G SD-Karte. Typ K/J Thermoelement-Eingang für Hochtemperaturmessungen. Große LCD-Anzeige (9999 Messwerte) zeigt Luftgeschwindigkeit und Temperatur gleichzeitig an. 2 % Geschwindigkeitsgenauigkeit über ein kugelgelagertes Flügelrad mit geringer Reibung bei 39 Zoll. (1m) Kabel. Aufzeichnen/Abrufen von Min, Max, Data Hold und automatischer Abschaltung. Einstellbare Datenabtastrate. Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Flügelradsensor mit 120 cm (3,9 Fuß) Kabel und stabilem Transportkoffer. Features * Misst Lufttemperatur bis 50°C (122°F) und Luftgeschwindigkeit bis 4930ft/min * Speichert 99 Messwerte manuell und 20M-Messwerte über 2G-SD-Karte * Typ K/J Thermoelement-Eingang für Hochtemperaturmessungen * Große (9999 Zählungen) LCD-Anzeigen für Luftgeschwindigkeit und Temperatur gleichzeitig * 2 % Geschwindigkeitsgenauigkeit über ein kugelgelagertes Flügelrad mit geringer Reibung auf 1 m (39") Kabel * MIN, MAX, Data Hold und automatisches Ausschalten aufzeichnen/abrufen * Einstellbare Datenabtastrate * Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Flügelradsensor mit 120 cm (3,9 Fuß) Kabel und stabilem Transportkoffer
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s
Genauigkeit:
±2 %
Luftgeschwindigkeit:
0,4 bis 25 m/s
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Thermo-Anemometer/Datalogger
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.87333 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Thermo-Anemometer, anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 314,40*
€ 383,74*
Frei Haus
ab € 321,05*
€ 383,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 342,61*
€ 396,81*
€ 6,90*
ab € 345,26*
€ 403,13*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 407,66*
€ 474,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,81*
€ 472,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,17*
€ 471,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,46*
€ 434,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,25*
€ 423,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,61*
€ 407,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.