Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL300-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL300-NIST
Extech Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL300-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0609
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL300-NIST
EAN/GTIN:
     4099891465223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL300-NIST, extech Das SDL300 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Die Metallfahne widersteht Temperaturen bis 70°C (158°F) und Luftgeschwindigkeiten bis zu 6900ft/min. Der Datenlogger stempelt Datum/Uhrzeit und speichert die Messwerte auf einer SD-Karte im Excel-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC. Einstellbare Datenabtastrate von 1 bis 3600 Sekunden. Speichert 99 Messwerte manuell und 20M-Messwerte über 2G-SD-Karte. Thermoelement-Eingang Typ K/J für Hochtemperaturmessungen. Großes (9999 Zähler) LCD-Display zeigt Luftgeschwindigkeit und Temperatur gleichzeitig an. 2 % Geschwindigkeitsgenauigkeit über ein kugelgelagertes Flügelrad mit geringer Reibung an einem 1 m (39") Kabel. Aufzeichnen/Abrufen von MIN, MAX, Data Hold, Auto Power Off. Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Metall-Flügelsensor mit 120 cm (3,9 Fuß) Kabel und stabilem Transportkoffer. Features * Metallfahne widersteht Temperaturen bis 70°C (158°F) und Luftgeschwindigkeit bis 6900ft/min * Datenlogger stempelt Datum/Uhrzeit und speichert die Messwerte auf einer SD-Karte im Excel®-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC * Einstellbare Datenabtastrate: 1 bis 3600 Sekunden * Speichert 99 Messwerte manuell und 20M-Messwerte über 2G-SD-Karte * Typ K/J Thermoelement-Eingang für Hochtemperaturmessungen * Große (9999 Zählungen) LCD-Anzeigen für Luftgeschwindigkeit und Temperatur gleichzeitig * 2 % Geschwindigkeitsgenauigkeit über ein kugelgelagertes Flügelrad mit geringer Reibung auf 1 m (39") Kabel * Aufzeichnen/Abrufen MIN, MAX, Datenhalt, Abschaltautomatik * Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Metall-Flügelsensor mit 120 cm (3,9 Fuß) Kabel und stabilem Transportkoffer
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s
Ausführung:
Thermo-Anemometer/Datalogger
Genauigkeit:
±2 %
Luftgeschwindigkeit:
0,4 bis 35 m/s
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Thermo-Anemometer, extech thermo-anemometer, thermo anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 530,33*
€ 612,54*
€ 5,90*
ab € 530,85*
€ 612,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,54*
€ 728,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,91*
€ 703,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,64*
€ 665,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,40*
€ 656,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,33*
€ 631,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.