Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermo-Anemometer, SDL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermo-Anemometer, SDL300
Extech Thermo-Anemometer, SDL300
Artikel-Nr.:
     4502-22K0608
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL300
EAN/GTIN:
     4099891465216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Abbildung kann abweichen. Thermo-Anemometer/Datalogger, SDL300, extech Das SDL300 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Die Metallfahne widersteht Temperaturen bis 70°C (158°F) und Luftgeschwindigkeiten bis zu 6900ft/min. Der Datenlogger stempelt Datum/Uhrzeit und speichert die Messwerte auf einer SD-Karte im Excel-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC. Einstellbare Datenabtastrate von 1 bis 3600 Sekunden. Speichert 99 Messwerte manuell und 20M-Messwerte über 2G-SD-Karte. Thermoelement-Eingang Typ K/J für Hochtemperaturmessungen. Großes (9999 Zähler) LCD-Display zeigt Luftgeschwindigkeit und Temperatur gleichzeitig an. 2 % Geschwindigkeitsgenauigkeit über ein kugelgelagertes Flügelrad mit geringer Reibung an einem 1 m (39") Kabel. Aufzeichnen/Abrufen von MIN, MAX, Data Hold, Auto Power Off. Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Metall-Flügelsensor mit 120 cm (3,9 Fuß) Kabel und stabilem Transportkoffer. Features * Metallfahne widersteht Temperaturen bis 70°C (158°F) und Luftgeschwindigkeit bis 6900ft/min * Datenlogger stempelt Datum/Uhrzeit und speichert die Messwerte auf einer SD-Karte im Excel®-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC * Einstellbare Datenabtastrate: 1 bis 3600 Sekunden * Speichert 99 Messwerte manuell und 20M-Messwerte über 2G-SD-Karte * Typ K/J Thermoelement-Eingang für Hochtemperaturmessungen * Große (9999 Zählungen) LCD-Anzeigen für Luftgeschwindigkeit und Temperatur gleichzeitig * 2 % Geschwindigkeitsgenauigkeit über ein kugelgelagertes Flügelrad mit geringer Reibung auf 1 m (39") Kabel * Aufzeichnen/Abrufen MIN, MAX, Datenhalt, Abschaltautomatik * Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Metall-Flügelsensor mit 120 cm (3,9 Fuß) Kabel und stabilem Transportkoffer
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s
Genauigkeit:
±2 %
Luftgeschwindigkeit:
0,4 bis 35 m/s
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Thermo-Anemometer
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2.00034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Datenlogger, Thermo-Anemometer, datenlogger temperatur, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 406,36*
€ 473,70*
Frei Haus
ab € 393,47*
€ 473,72*
€ 6,90*
ab € 411,16*
€ 479,43*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,91*
€ 545,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,70*
€ 563,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,99*
€ 540,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,53*
€ 507,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,36*
€ 483,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.