|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-22K0607 Herst.-Nr.: HD350 EAN/GTIN: 4099891465209 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Anemometer, HD350, extech Das HD350 ist ein Pitotrohranemometer und Differenzialmanometer. Misst den Differenzdruck in 5 wählbaren Maßeinheiten und enthält ein Pitotrohr und 2 Anschlussschläuche zur Messung von Luftgeschwindigkeit/Luftstrom. Zu den weiteren Merkmalen gehören Datenspeicherung, automatische Abschaltung, Null-Funktion sowie manuelle Aufzeichnung/Abruf von bis zu 99 Messwerten. Eingebauter USB-Anschluss. Komplett mit Software und USB-Kabel, 9-V-Batterie, Staurohr mit zwei 33,5-Zoll-Staurohren. (85 cm) Anschlussschläuchen und einem stabilen Transportkoffer. Features * Gleichzeitige Anzeige von Druck, Luftgeschwindigkeit oder Luftstrom plus Temperatur * ±0,7252psi-Bereich * 5 wählbare Einheiten der Druckmessung * Max/Min/Avg-Aufzeichnung und relativer Zeitstempel * Data Hold und automatische Abschaltfunktionen * Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, USB-Anschluss * Null-Funktion für Offset-Korrektur oder Messung * Speichern/Abrufen von bis zu 99 Messwerten in jedem Modus * Enthält Windows®-kompatible Software mit Kabel, 9-V-Batterie, Staurohr mit zwei 85 cm (33,5")-Anschlussschläuchen und stabilem Transportkoffer Weitere Informationen:  |  | Auflösung: | 10 psi | Genauigkeit: | ±1 % | Luftgeschwindigkeit: | 1 bis 80 m/s | max. Temperatur: | 50 °C | Messbereich: | 50 mbar | min. Temperatur: | 0 °C | Produkt-Art: | Anemometer | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 3.48359 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Differenzdruckmanometer, Differenzdruckmesser, Differenzdruckmessgerät, Hand-Differenzdruckmessgerät, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 37,15* | € 48,26* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 243,05* | € 292,96* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 248,41* | € 292,97* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 255,75* | € 300,69* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 317,29* | € 374,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|