Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermo-Anemometer, AN200-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermo-Anemometer, AN200-NIST
Extech Thermo-Anemometer, AN200-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0597
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     AN200-NIST
EAN/GTIN:
     4099891465100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Mini-Thermo-Anemometer mit eingebautem Infrarot-Thermometer, AN200-NIST, extech Das AN200 ist ein CFM/CMM Mini-Thermo-Anemometer mit eingebautem Infrarot-Thermometer. Eingebautes berührungsloses IR-Thermometer misst Oberflächentemperaturen bis 260°C (500°F) mit einem Abstands-zu-Fleck-Verhältnis von 8:1 und Laserpointer. Dieses CFM/CMM-Thermo-Anemometer kann gleichzeitig den Luftstrom oder die Luftgeschwindigkeit plus Umgebungstemperatur anzeigen. Leicht einstellbare Flächenabmessungen (ft² oder m²) werden im internen Speicher des Messgeräts für das nächste Einschalten gespeichert. Zusätzliche Funktionen umfassen: 20-Punkt-Mittelwert für den Luftstrom und 3 % Geschwindigkeitsgenauigkeit über ein 72 mm (2,83 Zoll) großes kugelgelagertes Flügelrad mit geringer Reibung an einem 120 cm (3,9 Fuß) langen Kabel. Lieferung komplett mit 9-Volt-Batterie, Gummischutzholster und Etui. Features * CFM/CMM-Thermo- Anemometer mit eingebautem berührungslosem IR-Thermometer misst entfernte Oberflächentemperaturen bis 260°C (500°F) mit einem Abstands-/Fleckverhältnis von 8:1 und Laserpointer * Gleichzeitige Anzeige von Luftstrom oder Luftgeschwindigkeit plus Umgebungstemperatur * Leicht einstellbare Flächenabmessungen (ft² oder m²) werden im internen Speicher des Messgeräts für das nächste Einschalten gespeichert * Auflösung von 0,01m/sec * 20-Punkte-Mittelwert für Luftstrom * Großes (9999 Zeichen) LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung * 3 % Geschwindigkeitsgenauigkeit über ein kugelgelagertes Flügelrad mit geringer Reibung von 72 mm (2,83 Zoll) an einem 120 cm (3,9 Fuß) langen Kabel * Komplett mit Flügelradsensor mit 120 cm (3,9 Fuß) Kabel, 9-V-Batterie und Gummischutzholster
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s
Ausführung:
Thermo-Anemometer
Genauigkeit:
±3 %
Luftgeschwindigkeit:
0,4 bis 30 m/s
max. Temperatur:
60 °C
Messbereich:
0 bis 9999 ppm
min. Temperatur:
-10 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Thermo-Anemometer, extech thermo-anemometer, thermo anemometer, 30 m/s anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 470,61*
€ 548,05*
€ 5,90*
ab € 470,39*
€ 548,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,05*
€ 652,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,82*
€ 632,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,86*
€ 594,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,49*
€ 586,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,61*
€ 560,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.