Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Anemometer
>
Thermo-Anemometer
>
Artikel
Extech Thermo-Anemometer, AN200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-22K0596
Hersteller:
Extech
Herst.-Nr.:
AN200
EAN/GTIN:
4099891465094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Abbildung kann abweichen. Mini-Thermo-Anemometer mit eingebautem Infrarot-Thermometer, AN200, extech Das AN200 ist ein CFM/CMM Mini-Thermo-Anemometer mit eingebautem Infrarot-Thermometer. Eingebautes berührungsloses IR-Thermometer misst Oberflächentemperaturen bis 260°C (500°F) mit einem Abstands-zu-Fleck-Verhältnis von 8:1 und Laserpointer. Dieses CFM/CMM-Thermo-Anemometer kann gleichzeitig den Luftstrom oder die Luftgeschwindigkeit plus Umgebungstemperatur anzeigen. Leicht einstellbare Flächenabmessungen (ft² oder m²) werden im internen Speicher des Messgeräts für das nächste Einschalten gespeichert. Zusätzliche Funktionen umfassen: 20-Punkt-Mittelwert für den Luftstrom und 3 % Geschwindigkeitsgenauigkeit über ein 72 mm (2,83 Zoll) großes kugelgelagertes Flügelrad mit geringer Reibung an einem 120 cm (3,9 Fuß) langen Kabel. Lieferung komplett mit 9-Volt-Batterie, Gummischutzholster und Etui. Features * CFM/CMM-Thermo- Anemometer mit eingebautem berührungslosem IR-Thermometer misst entfernte Oberflächentemperaturen bis 260°C (500°F) mit einem Abstands-/Fleckverhältnis von 8:1 und Laserpointer * Gleichzeitige Anzeige von Luftstrom oder Luftgeschwindigkeit plus Umgebungstemperatur * Leicht einstellbare Flächenabmessungen (ft² oder m²) werden im internen Speicher des Messgeräts für das nächste Einschalten gespeichert * Auflösung von 0,01m/sec * 20-Punkte-Mittelwert für Luftstrom * Großes (9999 Zeichen) LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung * 3 % Geschwindigkeitsgenauigkeit über ein kugelgelagertes Flügelrad mit geringer Reibung von 72 mm (2,83 Zoll) an einem 120 cm (3,9 Fuß) langen Kabel * Komplett mit Flügelradsensor mit 120 cm (3,9 Fuß) Kabel, 9-V-Batterie und Gummischutzholster
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s
Genauigkeit:
±3 %
Luftgeschwindigkeit:
0,4 bis 30 m/s
max. Temperatur:
60 °C
Messbereich:
0 bis 9999 ppm
min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Thermo-Anemometer
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.78018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Anemometer, Gas- und Druckmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
IR Thermometer
,
Infrarot-Laser-Thermometer
,
Infrarot-Thermometer
,
Laserthermometer
,
Pyrometer
,
Thermo-Anemometer
,
ir thermometer
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 143,47*
€ 178,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,22*
€ 178,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 159,11*
€ 190,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 160,69*
€ 194,86*
Lager 102
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 198,60*
€ 239,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, BYB-6-30A2012
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.