Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Umweltmessgerät, 45170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Umweltmessgerät, 45170
Extech Umweltmessgerät, 45170
Artikel-Nr.:
     4502-22K0586
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     45170
EAN/GTIN:
     4099891465001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Umweltmessgerät, 45170, extech Dieses 4-in-1-Messgerät misst Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftgeschwindigkeit und Licht. Das Dual-LCD zeigt gleichzeitig Temperatur und Luftgeschwindigkeit oder relative Luftfeuchtigkeit an. Hochtemperatur-Luft- oder Oberflächenmessungen können über den eingebauten Typ-K-Eingang durchgeführt werden. Komplett mit eingebautem Feuchtigkeitssensor, Lichtsensor und Flügelrad, Handgelenkriemen und 9-Volt-Batterie. Features * Ergonomisches Gehäuse im Taschenformat mit großer Dual-LCD-Simultananzeige von Temperatur und Luftgeschwindigkeit oder relativer Luftfeuchtigkeit * Zeichen auf dem Display in umgekehrter Richtung je nach Hygro-Thermo-Anemometer oder Lichtmodus * Data Hold, um den angezeigten Wert einzufrieren * Zeichnet Min/Max-Werte auf * Eingebauter Präzisions-Dünnschicht-Kapazitäts-Feuchtesensor für schnelle Reaktion * Eingebauter Thermistor für Messungen der Umgebungstemperatur * Hochtemperaturmessungen mit Thermoelement Typ K * Verwendet Präzisionsfotodiode und Farbkorrekturfilter * Kosinus- und farbkorrigierte Lichtmessungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s
Ausführung:
Umweltmessgerät
Genauigkeit:
±3 %
Luftgeschwindigkeit:
0,4 bis 30 m/s
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 % bis 95 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, extech anemometer, anemometer, 30 m/s anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Umweltmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 181,94*
€ 224,23*
Frei Haus
ab € 176,61*
€ 224,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 188,73*
€ 231,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.