|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-22K0571 Herst.-Nr.: HD750 EAN/GTIN: 4099891464899 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Differenzdruck-Manometer, HD750, extech Mit 11 wählbaren Maßeinheiten kann das HD750 Differenzdruckmanometer als Manometer mit niedrigem Messbereich und hoher Auflösung dienen oder einen Differenzdruck von bis zu 0 bis 138,3 Zoll H2O (Zoll Wasser) liefern. Max/Min Aufzeichnung und Relativer Zeitstempel sind nützliche Funktionen, ebenso wie die Data Hold und Auto Power Off Funktionen des HD750. Das 5psi HD750 verfügt auch über die Zero-Funktion für Offset-Korrektur oder Messung und eine eingebaute USB-Schnittstelle. Die Lieferung erfolgt komplett mit 9V-Batterie, Software mit USB-Kabel, Netzadapter, Verbindungsschlauch, eingebautem Ständer und Hartschalenkoffer. Features * ±5psi-Bereich, 11 wählbare Maßeinheiten * Max/Min/Avg-Aufzeichnung und relativer Zeitstempel * Data Hold, Abschaltautomatik und Null-Funktion * Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung * Hochbelastbares, doppelt gegossenes Gehäuse * Eingebauter USB-Anschluss (Windows®-kompatible PC-Software und Kabel im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen:  |  | Auflösung: | 0,001 psi, 0,1 mbar | Genauigkeit: | ±3 % | max. Temperatur: | 50 °C | Messbereich: | 5 psi, 344,7 mbar | min. Temperatur: | 0 °C | Produkt-Art: | Differenzdruck-Manometer | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.10223 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Barometer, Luftdruckmesser, Luftdruckmessgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 158,26* | € 195,18* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 162,94* | € 195,19* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 163,26* | € 199,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 184,39* | € 228,66* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 246,23* | € 290,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|