|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-22K0567 Herst.-Nr.: 407910 EAN/GTIN: 4099891464851 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Differenzdruck-Manometer, 407910, extech Der 407910 ist ein Differenzdruckmanometer, das bis 29 psi misst und die Ergebnisse in 8 Maßeinheiten anzeigt. Die Merkmale umfassen: Null-Funktion für Offset-Messungen, Min/Max, Data Hold und automatische Abschaltung. Enthält 2 Schnellkupplungsanschlüsse, 9V-Batterie, Schutzholster mit Ständer und Etui. Features * ±29psi mit 0,02psi Auflösung * 8 wählbare Maßeinheiten * Null-Funktion für Offset-Messungen * Data Hold, Abschaltautomatik und Min/Max-Funktionen Weitere Informationen:  |  | Auflösung: | 1 mbar, 0,02 psi | Genauigkeit: | ±1 % | max. Temperatur: | 50 °C | Messbereich: | 29 psi, 0 bis 2000 mbar | min. Temperatur: | 0 °C | Produkt-Art: | Differenzdruck-Manometer | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 % bis 50 % | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Barometer, Luftdruckmesser, Luftdruckmessgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 251,40* | € 298,41* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 249,57* | € 298,43* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 251,98* | € 300,84* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 313,09* | € 375,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|