Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Thermohygrometer
>
Artikel
Extech Psychrometer, RH300
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-22K0525
Hersteller:
Extech
Herst.-Nr.:
RH300
EAN/GTIN:
4099891462871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Psychrometer
Abbildung kann abweichen. Hygro-Thermometer-Psychrometer, RH300, extech Der RH300 ist ein kompaktes Messgerät, das sich ideal für Feldanwendungen eignet. Zeigt gleichzeitig relative Luftfeuchtigkeit (10% bis 90% r.F.), Lufttemperatur und Taupunkt oder Feuchtkugel an. Berechnet T1-T2-Differenz (Lufttemperatur minus Temperatur der externen Sonde) unter Verwendung der optionalen Sonde (TP890) und T2 minus Taupunkt. Eingebaute Sensorschutzkappe. Zu den weiteren Merkmalen gehören Data Hold, Auto Power Off und MAX/MIN-Anzeige. Komplett mit 2 AAA-Batterien. Features * Gleichzeitige Anzeige von %RH, Temperatur und Taupunkt oder Feuchtkolben- bzw. Sondentemperatur * Feuchtkugel-Messungen ohne Schleudern * Berechnet das T1-T2-Differential (Lufttemperatur-Außentemperatur-Sondentemperatur) mit einer optionalen Sonde * Einzigartiges Sensorkappendesign dreht sich zum Schutz während der Lagerung in die geschlossene Position * Umschaltbare °F/°C-Temperatureinheiten mit 0,1° Auflösung
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Psychrometer
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.13154 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Thermometer, Anzeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Thermo-Hygrometer
,
Thermohygrometer
,
hygrometer
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Temperaturmessgerät
,
Thermomessgerät
,
Thermometer
,
Feuchtemesser
,
Feuchtemessgerät
,
Feuchtigkeitsmesser
,
Feuchtigkeitsmessgerät
,
Luftfeuchtemesser
,
Luftfeuchtemessgerät
,
Luftfeuchtigkeitsmessgerät
,
Aspirationshygrometer
,
Aspirationspsychrometer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 84,25*
€ 106,42*
Lager 269
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,29*
€ 106,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 94,50*
€ 121,75*
Lager 139
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,88*
€ 122,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.