Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Hygro-Thermometer, 445815-NISTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Hygro-Thermometer, 445815-NISTL
Extech Hygro-Thermometer, 445815-NISTL
Artikel-Nr.:
     4502-22K0509
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     445815-NISTL
EAN/GTIN:
     4099891462741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Hygro-Thermometer-Feuchtigkeitsalarm mit Taupunkt, 445815-NISTL, extech Dieses Feuchtemessgerät mit Alarm und Fernfühler verfügt über eine große Dreifachanzeige für relative Feuchte, Temperatur und Taupunkt. Es hat einen eingebauten Ständer zum Sitzen auf einem Schreibtisch, kann aber mit der mitgelieferten Halterung auch an einer Wand montiert werden. Ein optischer und akustischer Alarm warnt, wenn der Feuchtigkeitspegel den einstellbaren Sollwert über- oder unterschreitet. Das Messgerät speichert auch den maximalen und minimalen Messwert. Ferngesteuerte Sonde fährt 18 Zoll aus, um hinter Wänden zu messen. Ideal für den Einsatz in feuchten Bereichen, in denen Schimmel zu einem Problem werden kann. Wird komplett mit eingebautem Ständer, Wandhalterung und 2 AAA-Batterien geliefert. Features * Akustischer und optischer %RH-Alarm, wenn die Luftfeuchtigkeit den eingestellten Grenzwert überschreitet * Zeigt Taupunkttemperatur an * Max/Min mit Rückstellfunktion * Luftfeuchtigkeit: 10 bis 99%RH * Temperatur: 14 bis 140°F (-10 bis 60°C) * Grundgenauigkeit: ±4%RH; ±1,8°F, ±1°C
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Hygro-Thermometer
Genauigkeit:
±4 %, ±1 °C
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 bis 99 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer extech, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 122,95*
€ 153,53*
€ 5,90*
ab € 123,18*
€ 153,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.