| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0501 Herst.-Nr.: 445713 EAN/GTIN: 4099891462666 |
| | |
|
| | |
| Großstelliger Hygro-Thermometer, 445713, extech Das Big Digit Hygro-Thermometer zeigt gleichzeitig Innen- und Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit an. Misst die Luftfeuchtigkeit von 10 bis 99% RH und die Temperatur von 14 bis 140°F oder -10 bis 60°C. Die Genauigkeit beträgt ±5%RH und ±1,8°F/±1°C. A Max/Min mit Reset-Funktion speichert und ruft hohe und niedrige Messwerte für alle 4 Parameter ab. Komplett mit eingebautem Ständer, Wandhalterung, Außenfühler mit 35 Zoll. (89cm) Kabel und 1,5-Volt AAA-Batterie. Features * Max/Min mit Rückstellfunktion * Luftfeuchtigkeit: 10 bis 99% RH * Temperatur: 14 bis 140°F oder -10 bis 60°C * Genauigkeit: ±5%RH; ±1,8°F, ±1°C Weitere Informationen: | | Auflösung: | 1 °C | Ausführung: | Hygro-Thermometer | Genauigkeit: | ±5 %, ±1 °C | max. Temperatur: | 60 °C | min. Temperatur: | -10 °C | Relative Luftfeuchtigkeit: | 10 bis 99 % | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer extech, innen außen thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmessgerät |
| | |
| |