Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschlüssel-Satz, 2-teilig, 115 mm, 37 g, Glasfaserverstärkter Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageschlüssel-Satz, 2-teilig, 115 mm, 37 g, Glasfaserverstärkter Kunststoff,
Montageschlüssel-Satz, 2-teilig, 115 mm, 37 g, Glasfaserverstärkter Kunststoff,
Montageschlüssel-Satz, 2-teilig, 115 mm, 37 g, Glasfaserverstärkter Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     4502-21L1625
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136700001
EAN/GTIN:
     4013288230461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Labor- und Messtechnik-Steckverbind...
Laborsteckverbinder
Inhalt: 2 x 115, PV Set mit Installationswerkzeugen, 05136700001, Wera Set bestehend aus 2 Montageschlüsseln für Solar-Stecker MC4 (Multi-Contact). Lieferumfang * 2 x 9108 Installationswerkzeug für MC4 Solarstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschlüssel-Satz
Inhalt:
2-teilig
Länge:
115 mm
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,34*
€ 9,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 9,32*
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 9,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 9,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,42*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.