Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K8933 Herst.-Nr.: 0554 2067 EAN/GTIN: 4099891476281 |
| | |
|
| | |
| Aufbewahrungskappe, 0554 2067, Testo Lagern Sie Ihre pH-Sonde in der der mit KCL-Gel gefüllten Aufbewahrungskappe – so schützen Sie die Sonde vor dem Austrocknen. Features * Aufbewahrungskappe mit KCL-Gelfüllung * Schützt die pH-Sonde vor dem Austrocknen Weitere Informationen: | | Geeignet für: | pH Meter | Zubehörart: | Aufbewahrungskappe | Gewicht: | 0.042 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,35* | € 20,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,41* | € 20,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,28* | € 21,75* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 16,38* | € 23,30* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 18,85* | € 26,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|