Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferkapsel pH 7,0, GPH 7,0, für GPH 014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pufferkapsel pH 7,0, GPH 7,0, für GPH 014
Pufferkapsel pH 7,0, GPH 7,0, für GPH 014
Artikel-Nr.:
     4502-21K8824
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GPH-7-1-GE
EAN/GTIN:
     4058175037655
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph7
ph-pufferlösung
Zubehör für pH-Messgerät Typ GPH 014. Typ: GPH 7,0, Pufferkapsel pH 7,0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pufferkapsel
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.