Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dostmann electronic Strömungsmessgerät, 5020-0882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dostmann electronic Strömungsmessgerät, 5020-0882
Dostmann electronic Strömungsmessgerät, 5020-0882
Artikel-Nr.:
     4502-21K8525
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5020-0882
EAN/GTIN:
     4099891463564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Strömungsmessgeräte bzw. Anemometer Typ DOSTMANN VA 882. Messbereich: 0,4 bis 15 m/s, Auflösung: 0,1 m/s, Genauigkeit: ±3,5 % +0,20 m/s v. Endwert, Messeinheiten umschaltbar auf: m/s, F/pm, Km/h, Mp/h, Knoten, Max-Hold-Avg-Anzeige, Auto-off, Betrieb mit 1 x 9 V Blockbatterie, Standzeit: ca. 100 Std., Low-Bat-Anzeige. Abmessungen: 165 x 54 x 34 mm, Gewicht: 82 g. Typ: VA 882, Strömungsmessgerät
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 ppm
Ausführung:
Strömungsmessgerät
Genauigkeit:
±3,5 %
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
0,4 bis 15 m/s
min. Temperatur:
0 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
80 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer dostmann, anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 47,37*
€ 62,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 51,07*
€ 66,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.