Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde für Beleuchtungsstärke, MAVOPROBE LUX 5032 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde für Beleuchtungsstärke, MAVOPROBE LUX 5032 C
Messsonde für Beleuchtungsstärke, MAVOPROBE LUX 5032 C
Artikel-Nr.:
     4502-21K5818
Herst.-Nr.:
     MAVOPROBE LUX 5032 C
EAN/GTIN:
     4012932135541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Messsonde, MAVOPROBE LUX 5032 C, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Messsonde für die Beleuchtungsstärkeklasse C DIN 5032-7 mit Bedienungsanleitung und Abnahmeprüfzeugnis.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messsonde
Genauigkeit:
±3 %
Messbereich:
0,1 bis 199900 Lux
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 460,47*
€ 664,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 597,30*
€ 664,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,88*
€ 791,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,10*
€ 778,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,42*
€ 752,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,41*
€ 737,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,30*
€ 710,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
MAVOMASTER
ab € 392,25*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V074A
ab € 87,16*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V073A
ab € 234,94*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V071A
ab € 173,17*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V072A
ab € 192,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.