Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechnersteuerbare Laborstromversorgung, 60 V, Ausgänge: 1 (60 A), 1500 W, 115-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechnersteuerbare Laborstromversorgung, 60 V, Ausgänge: 1 (60 A), 1500 W, 115-23
Rechnersteuerbare Laborstromversorgung, 60 V, Ausgänge: 1 (60 A), 1500 W, 115-23
Rechnersteuerbare Laborstromversorgung, 60 V, Ausgänge: 1 (60 A), 1500 W, 115-23
Rechnersteuerbare Laborstromversorgung, 60 V, Ausgänge: 1 (60 A), 1500 W, 115-23
Artikel-Nr.:
     4502-21K5259
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     SYSKON P1500
EAN/GTIN:
     4016138542738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 60a
labornetzgerät
DC Stromversorgung, K353A, Gossen Metrawatt Die Geräte der SYSKON Serie sind schnelle, genaue, analog- und digital-programmierbare DC Stromversorgungen, die ideal für automatisierte Prüfabläufe geeignet sind. Neben den vielfältigen Programmierfähigkeiten bietet das Gerät hervorragende Ausgangswerte in Bezug auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Restwelligkeit. Die KONSTANTER der SYSKON P-Serie decken die Nennleistungen von 500W, 800W, 1500 W, 3000 W, 4500 W mit einer Ausgangsspannung bis 60 V und einem Nennstrom bis 180A ab. Features * 1700 Sequenzschritte * Auto-Range Ausgang * Ein- und Auslesen sämtlicher programmierbarer Parameter
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
60 V
Ausgangsstrom:
60 A
Breite:
447 mm
Eingangsspannungsbereich:
115-230 VAC
Höhe:
102 mm
Leistung:
1500 W
Tiefe:
541 mm
Wirkungsgrad:
80 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.33 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 1500w, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.561,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.783,62*
€ 6.882,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.735,06*
€ 6.824,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.611,38*
€ 6.677,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.561,27*
€ 6.617,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
K384A
ab € 1.000,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.