Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

93560 DIGITAL LUXMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
93560 DIGITAL LUXMETER
93560 DIGITAL LUXMETER
Artikel-Nr.:
     4502-21K1299
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     UNITEST 93560D
EAN/GTIN:
     0095969448956
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Digitales Luxmeter, 93560D, BEHA-AMPROBE Features * Automatische Messbereichswahl * Silizium-Sensor * Integrierter Messwertspeicher (Data Hold) * Messwertspeicher für 99 Einzelmesswerte
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 Lux
Ausführung:
Digital Luxmeter
Genauigkeit:
±10 %
Messbereich:
0 bis 200000 Lux
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lichtmessgerät beha, luxmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 204,36*
€ 246,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 256,41*
€ 309,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,41*
€ 305,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.