Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Isolierte Steckverbinder, 0,5-6,0 mm², AWG 20-10, Rennsteig Werkz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Isolierte Steckverbinder, 0,5-6,0 mm², AWG 20-10, Rennsteig Werkz
Crimpzange für Isolierte Steckverbinder, 0,5-6,0 mm², AWG 20-10, Rennsteig Werkz
Crimpzange für Isolierte Steckverbinder, 0,5-6,0 mm², AWG 20-10, Rennsteig Werkz
Artikel-Nr.:
     4502-20L6432
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 691 3
EAN/GTIN:
     4049002025181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpzange, 624 691 3, RENNSTEIG Crimp-Systemzange PEW 12, Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08-50mm², garantiert exakte und lötfreie elektrische Verbindungen, parallele Crimpbackenzustellung, durch optimales Hebelverhältniss nur geringe Handkraft erforderlich, gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage, Ein- und Zweihandbedienung möglich, vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch wechselbare Crimpeinsätze und Kontakt-Aufnahmen, Nachstellbarer Crimpdruck, mit Zwangssperre (entriegelbar) für zuverlässiges Vercrimpen, ergonomische und rutschfeste 2k-Griffe, geringe Griffweite, mit Crimpeinsatz für isolierte Verbinder konischer ISO-Crimp nach DIN 46237 0,5-1,0mm², 1,5-2,5mm² und 4,0-6,0mm², Oval-Crimp, Made in Germany
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 20-10
Crimpbereich (mm²):
0,5-6,0 mm²
Geeignet für:
Isolierte Steckverbinder
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.65 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange rennsteig, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 50mm², Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
107 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,34*
€ 150,22*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,50*
€ 163,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 184,95*
€ 224,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.