Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierhilfe für Crimpzange, 624 194 0 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionierhilfe für Crimpzange, 624 194 0 01
Positionierhilfe für Crimpzange, 624 194 0 01
Artikel-Nr.:
     4502-20L6411
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 194 0 01
EAN/GTIN:
     4049002005343
Suchbegriffe:
Crimpzange Positionierhilfe
crimpzange positionierhilfe
Kontakt-Aufnahme, 624 194 0 01, Rennsteig Werkzeuge Kontakt-Aufnahme für Solarverbinder MultiContakt MC3, 2,5mm², 4,0mm², 6,0mm², zur exakten Positionierung der Kontakte, Made in Germany
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Crimpzange
Zubehörart:
Positionierhilfe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Kontaktaufnahme, Positionierhilfe, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,83*
€ 93,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 78,34*
€ 98,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.