| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-20L6402 Herst.-Nr.: 624 158 3 EAN/GTIN: 4049002023651 |
| | |
|
| | |
| Crimpzange, 624 158 3, RENNSTEIG Crimp-Systemzange PEW 12. Spezial-Crimpzange zum Vercrimpen fast aller gängigen Crimpverbinder mit einem inneren Leiterquerschnitt von 0,08-50 mm². Features * Garantiert exakte und lötfreie elektrische Verbindungen * Durch optimales Hebelverhältniss nur geringe Handkraft erforderlich * Gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage * Ein- und Zweihandbedienung möglich Weitere Informationen: | | Crimpbereich (mm²): | 7,0-8,1 mm² | Geeignet für: | Koaxiale Steckverbinder | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.78 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange rennsteig, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsen-crimpzange sechskant, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 108 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,52* | € 236,60* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,90* | € 329,75* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,00* | € 345,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|