Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Koaxiale Steckverbinder, 0,08-95 mm², Rennsteig Werkzeuge, 624 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Koaxiale Steckverbinder, 0,08-95 mm², Rennsteig Werkzeuge, 624 11
Crimpzange für Koaxiale Steckverbinder, 0,08-95 mm², Rennsteig Werkzeuge, 624 11
Crimpzange für Koaxiale Steckverbinder, 0,08-95 mm², Rennsteig Werkzeuge, 624 11
Artikel-Nr.:
     4502-20L6383
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 114 6
EAN/GTIN:
     4049002018541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpzange, 624 114 6, RENNSTEIG Crimp-Systemzange PEW 12, Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08-50mm², garantiert exakte und lötfreie elektrische Verbindungen, parallele Crimpbackenzustellung, durch optimales Hebelverhältniss nur geringe Handkraft erforderlich, gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage, Ein- und Zweihandbedienung möglich, vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch wechselbare Crimpeinsätze und Kontakt-Aufnahmen, Nachstellbarer Crimpdruck, mit Zwangssperre (entriegelbar) für zuverlässiges Vercrimpen, ergonomische und rutschfeste 2k-Griffe, geringe Griffweite, mit Crimpeinsatz für Koaxialverbinder sw 10,9 und sw 2,54, RG 213 und RG 11, Sechskant-Crimp, verchromt, Made in Germany
Weitere Informationen:
Crimpbereich (mm²):
0,08-95 mm²
Geeignet für:
Koaxiale Steckverbinder
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.78 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange rennsteig, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsen-crimpzange sechskant, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
108 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,55*
€ 216,28*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,39*
€ 303,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 266,95*
€ 319,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,30*
€ 379,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,22*
€ 353,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,74*
€ 334,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.