Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Mini-Messlabor, LABJACK U12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Mini-Messlabor, LABJACK U12
USB-Mini-Messlabor, LABJACK U12
Artikel-Nr.:
     4502-20K278
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     LABJACK U12
EAN/GTIN:
     4099891474287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Abbildung kann abweichen. Lieferung inkl. USB-Kabel, Schraubendreher und Software, USB-Mini-Messlabore Typ Meilhaus LabJack U12. Mit 8 single-ended oder 4 differentielle 12 bit Analog-Eingängen (Bereiche ±10 V, Verstärkung 1,0, 2,0, 4,0, 5,0, 8,0, 10, 16, 20 V/V), 2 Analog-Ausgängen (10 bit), 32 bit Zähler (Watchdog-Timer-Funktion), bis zu 8 kS (Burst) oder 1,2 kS/s (Stream), unterstützt Erfassung mit Software- oder Hardware-Timing (Erfassung mit Trigger), Plug and Play; Anschlüsse: 30 Schraubklemmen, 25-polige Sub-D-Buchse, USB Typ B, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Maße: 157 x 102 x 40 mm. Typ: LabJack U12, USB-Mini-Messlabor
Weitere Informationen:
Analog-Ausgänge:
2, 10 bit
Analog-Eingänge:
2, 12 bit
Ausführung:
USB-Mini-Messlabor
Zähler:
2, 32 bit
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 267,27*
€ 321,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 237,33*
€ 321,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,96*
€ 333,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,27*
€ 318,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meilhaus
ME-UBRE
€ 170,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.