Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Mini-Messlabor, LABJACK U3-HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Mini-Messlabor, LABJACK U3-HV
USB-Mini-Messlabor, LABJACK U3-HV
Artikel-Nr.:
     4502-20K274
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     LABJACK U3-HV
EAN/GTIN:
     4099891474249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Abbildung kann abweichen. Lieferung inkl. USB-Kabel, Schraubendreher und Software, USB-Mini-Messlabore Typ Meilhaus LabJack U3. Mit 16 I/O-Leitungen konfigurierbar als Digital-Ein- oder Ausgänge, Analog-Eingänge (12 bit 0 bis 2,4 V oder 3,6 V single-ended oder differentiell), Standard-Zähler (32 bit, 2 Leitungen), Spezial-Zähler (Pulsbreiten-Modulation/PWM-Ausgang, Puls/Perioden-Timing, Puls-Zähler, Quadratur-Eingang), 4 zusätzlichen Digital-I/O-Kanälen, 2 Analog-Ausgängen (10 bit, 0 bis 5,0 V), unterstützt SPI, I²C und asynchrone serielle Protokolle; Maximale Eingangs-Stream-Rate: 2,5 bis 50 kHz, Anschlüsse: 24 Schraubklemmen, 15-polige Sub-D-Buchse, USB Typ B, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Maße: 75 x 115 x 30 mm. Typ LabJack U3-HV. 4 der 16 flexiblen I/O-Kanäle sind fest als Analog-Eingänge für ±10 V oder –10 V/+20 V ausgelegt. Typ: LabJack U3-HV, USB-Mini-Messlabor
Weitere Informationen:
Analog-Ausgänge:
2, 10 bit
Analog-Eingänge:
2, 12 bit
Ausführung:
USB-Mini-Messlabor
Digital-I/O:
16
Zähler:
2, 32 bit
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 220,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,23*
€ 256,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meilhaus
MW17-GS/6
€ 57,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.