Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Mini-Messlabor, USB-1208FS-PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Mini-Messlabor, USB-1208FS-PLUS
USB-Mini-Messlabor, USB-1208FS-PLUS
Artikel-Nr.:
     4502-20K265
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     USB-1208FS-PLUS
EAN/GTIN:
     4099891768645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Abbildung kann abweichen. Lieferung inkl. USB-Kabel, Schraubendreher, Software und Gebrauchsanleitung, USB-Mini-Messlabor, USB-1208FS-PLUS, Meilhaus Das USB-1208FS-PLUS ist so kompakt, dass es problemlos in Ihre Hemdtasche passt. Dabei enthält dieser Winzlinge ein komplettes Mini-Messlabor mit 12 bit A/D-Auflösung und mit zusätzlichen Digital-I/Os, zum Beispiel zum Steuern und Schalten. Setzen Sie die RedLabs mobil ein oder überall dort, wo Sie nur wenig Platz haben. Features * 12 bit Multi-E/A Min-Messlabor für USB * 8 single-ended oder 4 differentielle A/D-Kanäle * 12 bit A/D-Wandlung, A/D. Eingangs-Bereiche bis ±20 V * 2 D/A-Kanäle, 10 bit D/A-Wandlung * 16 TTL/CMOS Digital-I/O-Kanäle * 32 bit Ereigniszähler * Anschlüsse über Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Analog-Ausgänge:
2, 10 bit
Analog-Eingänge:
12 bit
Ausführung:
USB-Mini-Messlabor
Digital-I/O:
16
Zähler:
32 bit
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 320,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,79*
€ 381,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,31*
€ 313,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.