Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer-Antrieb, 6 mm, Kunststoff, schwarz, H 23.65 mm, 1.30.077.021/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer-Antrieb, 6 mm, Kunststoff, schwarz, H 23.65 mm, 1.30.077.021/0000
Potentiometer-Antrieb, 6 mm, Kunststoff, schwarz, H 23.65 mm, 1.30.077.021/0000
Artikel-Nr.:
     4502-20H961
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.077.021/0000
EAN/GTIN:
     4099889343755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Antrieb, 1.30.077.021/0000, RAFI Antrieb passend für Potentiometer nach DIN 41 450 mit einer Wellenlänge von 32 mm. Applications * Messung-Steuerung-Regelung * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Industrieroboter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Potentiometer-Antrieb
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
23.65 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi drehknopf, Knöpfe, Einstellknopf, Potentiometerantrieb, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,38*
€ 27,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,12*
€ 27,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,48*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,33*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 38,32*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.