Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 20, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 20, Kunststoff
Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 20, Kunststoff
Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 20, Kunststoff
Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 20, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4502-20H784
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     2646ANALOGLF
EAN/GTIN:
     4099889343700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knöpfe
Einstellknopf
Analogeinstellknopf
Analog-Einstellknopf
Analog-Einstellknopf Typ TT electronics/BI technologies 2646 Für 20 Umdrehungen, mit Feststeller und Buchse für 6,35 mm-Achse. Anzeige: Umdrehungszahl im Fenster, schwarzer Skalenring (abgesetzt von metallfarbigem Gehäuse) Skala: Ziffern von 0 bis 90 im Zehnersprung und zusätzlicher Strichunterteilung 1 : 5, weiß auf schwarz Gehäuse (außer Skalenring): metallfarbig, matt Knopf: Kunststoff, schwarz Betriebstemperatur: - 55 bis +71 °C Außendurchmesser: 22,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Durchmesser:
22.2 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6.35 mm
Höhe:
22.9 mm
Material:
Kunststoff
max. Anzahl der Umdrehungen:
20
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00336 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehknopfzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.