Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Einstellknopf BI Technologies RB ANALOG LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog-Einstellknopf BI Technologies RB ANALOG LF
Analog-Einstellknopf BI Technologies RB ANALOG LF
Analog-Einstellknopf BI Technologies RB ANALOG LF
Artikel-Nr.:
     4502-20H782
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     RB
EAN/GTIN:
     4099889343687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf
Analog-Einstellknopf Typ TT electronics/BI technologies RB Für 15 Umdrehungen, mit Feststeller und Buchse für 6,35 mm-Achse. Anzeigen: im Fenster Ziffern 0 bis 14, Skala Beschriftung mit Ziffern 0 bis 90 im Zehnersprung mit zusätzlicher Strichanzeige 1 : 10, jeweils schwarze Beschriftung Gehäuse: matt, verchromt Einstellknopf: Kunststoff, schwarz Betriebstemperatur: - 55 bis +71 °C Außendurchmesser: 46,03 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Durchmesser:
46.03 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6.35 mm
Höhe:
25.9 mm
Material:
Kunststoff
max. Anzahl der Umdrehungen:
15
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knöpfe, Einstellknopf, Analogeinstellknopf, Analog-Einstellknopf, Drehknopfzähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 40,46*
€ 66,15*
1 Tag
328
€ 14,99*
ab € 20,67*
€ 68,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
21A11B10
ab € 34,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.