Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführung-/Lagerbuchse für 10 mm Achsen, 05.99.106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführung-/Lagerbuchse für 10 mm Achsen, 05.99.106
Durchführung-/Lagerbuchse für 10 mm Achsen, 05.99.106
Artikel-Nr.:
     4502-20H587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05.99.106
EAN/GTIN:
     4099889347319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knöpfe
Einstellknopf
Knopf-Zubehör
Zubehör für Knopf
Durchführungs- bzw. Lagerbuchsen für Achsen Typ 05.99. Aus Polyamid 6.6; Farbe: naturweiß, Bund- bzw. Kragendicke: 2,0 mm (2,2 mm bei Typ 036). Technische Merkmale (Typ, Achsdurchlassbohrung (A)/Außendurchmesser Buchse (B)/Außendurchmesser Bund bzw. Kragen (K)/Gesamtlänge einschließlich Bund- bzw. Kragendicke (L)): 106, A 10/B 13/K 18/L 15 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
10 mm Achsen
Zubehörart:
Durchführung-/Lagerbuchse
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.00117 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.