Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführung-/Lagerbuchse für 3 mm Achsen, 05.99.036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführung-/Lagerbuchse für 3 mm Achsen, 05.99.036
Durchführung-/Lagerbuchse für 3 mm Achsen, 05.99.036
Artikel-Nr.:
     4502-20H580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05.99.036
EAN/GTIN:
     4099889347265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knöpfe
Einstellknopf
Knopf-Zubehör
Zubehör für Knopf
Durchführungs- bzw. Lagerbuchsen für Achsen Typ 05.99. Aus Polyamid 6.6; Farbe: naturweiß, Bund- bzw. Kragendicke: 2,0 mm (2,2 mm bei Typ 036). Technische Merkmale (Typ, Achsdurchlassbohrung (A)/Außendurchmesser Buchse (B)/Außendurchmesser Bund bzw. Kragen (K)/Gesamtlänge einschließlich Bund- bzw. Kragendicke (L)): 036, A 3,0/B 5,0/K 8,0/L 7,0 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
3 mm Achsen
Zubehörart:
Durchführung-/Lagerbuchse
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.