| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-20H201 Herst.-Nr.: 3783.7001 EAN/GTIN: 4099889552140 |
| | |
|
| | |
| Lieferung 2 Stück inkl. Schrauben und Abdeckkappen|Lieferung ohne Griffprofil, bitte separat bestellen, Trage- und Aufstellbügel Typ Mentor 3783.7001. Einsetzbar als 30°-rastender Aufstellbügel für kleinere Geräte, Belastbarkeit 250 N. Der Aufstellbügel ist aus PA glasfaserverstärkt, schwarz und das Griffprofil aus Aluminium, dessen Länge nach Wahl zuschneidbar ist (Gehäusebreite plus 16 mm). Das Griffprofil wird durch Spreizklemmung gehalten und muss gesondert bestellt werden. Die Verstellung des Bügels erfolgt durch Druckknopfbetätigung. Lieferung erfolgt als Seitenteil-Paar mit Schrauben und Kappen für die Befestigung des Griffprofils, sowie Schrauben M 5 und Scheiben DIN 125. Typ: 3783.7001, Tragebügel (Paar) ohne Griffprofil Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Schraube | Breite: | 37 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 15 mm | Länge: | 135.5 mm | Material: | PA | Zubehörart: | Griff | Ursprungsland: | TN | Gewicht: | 0.11621 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff, Bügelgriff, Tragegriff |
| | |
| |