Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusefuß, anschraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusefuß, anschraubbar
Gehäusefuß, anschraubbar
Artikel-Nr.:
     4502-20H1794
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     796.1
EAN/GTIN:
     4099889551983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Anschraubbare Gehäusefüße Typ Mentor 796.1. Verstellbar, aus Messing, vernickelt, mit Gummieinlage für sicheren und rutschfesten Stand; Fußdurchmesser (Verstellrändel): 20 mm, Befestigung: Einlochmontage M 6. Typ: 796.1, Gehäusefuß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäusefuß
Befestigungsart:
Schraube M6
Farbe:
natur
Höhe:
12 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.03061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse-zubehör mentor, gehäuse, zubehör, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.