Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Lötanschluss, schwarz, 10007478


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Lötanschluss, schwarz, 10007478
4 mm Buchse, Lötanschluss, schwarz, 10007478
Artikel-Nr.:
     4502-20F2711
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10007478
EAN/GTIN:
     4099889668100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Einlötbuchse
Einlötbuchsen 1,0 mm isoliert Typ Fischer SB 9. Für 1,0 mm-Steckerstifte, geschlitzter Kontakt aus Messing, über 2,0 µm Ni, 0,25 µm Au und schwarze Kunststoffisolation. Typ: SB 9, Buchse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsstrom:
3 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
11.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.