Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-Verbindungskupplungen, 4 mm, rot, 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter-Verbindungskupplungen, 4 mm, rot, 30 V
Adapter-Verbindungskupplungen, 4 mm, rot, 30 V
Artikel-Nr.:
     4502-20F110
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     KD 10 RT
EAN/GTIN:
     4099889684223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Labor- und Messtechnik-Steckverbind...
Laborsteckverbinder
Steckern, 4,0 mm, Typ Hirschmann T & M KD 10. Für 4,0-mm-Stecker. Durchgangsstecker, beidseitig steckbar; Isolierung: PA. Kontaktmaterial: vernickeltes Messing. Nennspannung: 60 VDC. Nennstrom: 10 A. Betriebstemperaturen: -25 to +70 °C. Typ: KD 10, rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskupplung
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Messkategorie:
CAT O
Seite (1):
4 mm Buchse
Seite (2):
4 mm Buchse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00331 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.