| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-20F100 Herst.-Nr.: KD 10 SW EAN/GTIN: 4099889684216 |
| | |
|
| | |
| Steckern, 4,0 mm, Typ Hirschmann T & M KD 10. Für 4,0-mm-Stecker. Durchgangsstecker, beidseitig steckbar; Isolierung: PA. Kontaktmaterial: vernickeltes Messing. Nennspannung: 60 VDC. Nennstrom: 10 A. Betriebstemperaturen: -25 to +70 °C. Typ: KD 10, schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungskupplung | Bemessungsspannung: | 30 VAC/60 VDC | Bemessungsstrom: | 10 A | Farbe: | schwarz | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Messkategorie: | CAT O | Seite (1): | 4 mm Buchse | Seite (2): | 4 mm Buchse | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0033 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Bananenkupplung, Laborkupplung, Laborstecker-Kupplung, Laborbuchse |
| | |
| |