Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 310 x 112 x 45 mm, V8-13 SCH-2-1-8-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 310 x 112 x 45 mm, V8-13 SCH-2-1-8-
Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 310 x 112 x 45 mm, V8-13 SCH-2-1-8-
Artikel-Nr.:
     4502-19L3332
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V8-13 SCH-2-1-8-1
EAN/GTIN:
     4099891420789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
dosen polystyrol
Ausführung mit Scharnierdeckel Typ V 8-. Unterteil: blau, Deckel: glasklar. Ausführung: BS/bündiger glatter Deckel, BSS/bündiger Deckel mit umlaufender Nut zum Stapeln. Das Maß U besagt die Höhe des Unterteils, da diese Ausführung einen höheren Haubendeckel hat. Die Ausführung V 8 - 06 hat ein schwarzes Unterteil. Typ: V 8 – 13, Ausf. BS, L 310, B 112, H 45 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarsichtdose
Breite:
112 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
blau/transparent
Länge:
310 mm
Material:
Polystyrol
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.235 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Klarsichtbehälter, Klarsichtbox, Sichtbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.