Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 196 x 136 x 49 mm, V8-09 SCH-2-1-8-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 196 x 136 x 49 mm, V8-09 SCH-2-1-8-
Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 196 x 136 x 49 mm, V8-09 SCH-2-1-8-
Artikel-Nr.:
     4502-19L3324
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V8-09 SCH-2-1-8-1
EAN/GTIN:
     4099891420765
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
dosen polystyrol
Ausführung mit Scharnierdeckel Typ V 8-. Unterteil: blau, Deckel: glasklar. Ausführung: BS/bündiger glatter Deckel, BSS/bündiger Deckel mit umlaufender Nut zum Stapeln. Das Maß U besagt die Höhe des Unterteils, da diese Ausführung einen höheren Haubendeckel hat. Die Ausführung V 8 - 06 hat ein schwarzes Unterteil. Typ: V 8 – 09, Ausf. BS, L 196, B 136, H 49 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarsichtdose
Breite:
136 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
blau/transparent
Länge:
196 mm
Material:
Polystyrol
Tiefe:
49 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Klarsichtbehälter, Klarsichtbox, Sichtbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.