Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 108 x 85 x 30 mm, V8-6-2-1-10-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 108 x 85 x 30 mm, V8-6-2-1-10-1
Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 108 x 85 x 30 mm, V8-6-2-1-10-1
Artikel-Nr.:
     4502-19L3316
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V8-6-2-1-10-1
EAN/GTIN:
     4099891420734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
dosen polystyrol
Ausführung mit Scharnierdeckel Typ V 8-. Unterteil: blau, Deckel: glasklar. Ausführung: BS/bündiger glatter Deckel, BSS/bündiger Deckel mit umlaufender Nut zum Stapeln. Das Maß U besagt die Höhe des Unterteils, da diese Ausführung einen höheren Haubendeckel hat. Die Ausführung V 8 - 06 hat ein schwarzes Unterteil. Typ: V 8 – 06, Ausf. BS, L 108, B 85, H 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarsichtdose
Breite:
85 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
blau/transparent
Länge:
108 mm
Material:
Polystyrol
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.06192 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Klarsichtbehälter, Klarsichtbox, Sichtbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.