| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L3314 Herst.-Nr.: V8-04 EAN/GTIN: 4099891420727 |
| | |
|
| | |
| Ausführung mit Scharnierdeckel Typ V 8-. Unterteil: blau, Deckel: glasklar. Ausführung: BS/bündiger glatter Deckel, BSS/bündiger Deckel mit umlaufender Nut zum Stapeln. Das Maß U besagt die Höhe des Unterteils, da diese Ausführung einen höheren Haubendeckel hat. Die Ausführung V 8 - 06 hat ein schwarzes Unterteil. Typ: V 8 – 04, Ausf. BSS, L 109, B 75, H 27 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klarsichtdose | Breite: | 75 mm | ESD-Schutz: | Nein | Farbe: | blau/transparent | Länge: | 109 mm | Material: | Polystyrol | Tiefe: | 27 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0574 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Klarsichtbehälter, Klarsichtbox, Sichtbox |
| | |
| |