Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 76 x 50 x 27 mm, V8-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 76 x 50 x 27 mm, V8-03
Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 76 x 50 x 27 mm, V8-03
Artikel-Nr.:
     4502-19L3312
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V8-03
EAN/GTIN:
     4099891420710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
dosen polystyrol
Ausführung mit Scharnierdeckel Typ V 8-. Unterteil: blau, Deckel: glasklar. Ausführung: BS/bündiger glatter Deckel, BSS/bündiger Deckel mit umlaufender Nut zum Stapeln. Das Maß U besagt die Höhe des Unterteils, da diese Ausführung einen höheren Haubendeckel hat. Die Ausführung V 8 - 06 hat ein schwarzes Unterteil. Typ: V 8 – 03, Ausf. BS, L 76, B 50, H 27 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarsichtdose
Breite:
50 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
blau/transparent
Länge:
76 mm
Material:
Polystyrol
Tiefe:
27 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02686 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Klarsichtbehälter, Klarsichtbox, Sichtbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.