Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 52 x 35 x 60 mm, V3-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 52 x 35 x 60 mm, V3-15
Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 52 x 35 x 60 mm, V3-15
Artikel-Nr.:
     4502-19L3288
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V3-15
EAN/GTIN:
     4099891420642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
dosen polystyrol
Ausführung mit Stülpdeckel Typ V 3-. Ausführung: A/mit außen überstehendem Deckel, B/mit bündigem Aufsetzdeckel, Ausführung R/mit bündigem Aufsetzdeckel und runden Ecken, Ausführung H/mit hohem Haubendeckel, Höhenangabe Unterteil (Hu) nach Schrägstrich von H. Typ: V 3-15, Ausf. B, L 52, B 35, H 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarsichtdose
Breite:
35 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Länge:
52 mm
Material:
Polystyrol
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0293 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Klarsichtbehälter, Klarsichtbox, Sichtbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,28*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.