Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 50 x 30 x 16 mm, V3-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 50 x 30 x 16 mm, V3-12
Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 50 x 30 x 16 mm, V3-12
Artikel-Nr.:
     4502-19L3284
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V3-12
EAN/GTIN:
     4099891420628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
dosen polystyrol
Ausführung mit Stülpdeckel Typ V 3-. Ausführung: A/mit außen überstehendem Deckel, B/mit bündigem Aufsetzdeckel, Ausführung R/mit bündigem Aufsetzdeckel und runden Ecken, Ausführung H/mit hohem Haubendeckel, Höhenangabe Unterteil (Hu) nach Schrägstrich von H. Typ: V 3-12, Ausf. B, L 50, B 30, H 16 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarsichtdose
Breite:
30 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Länge:
50 mm
Material:
Polystyrol
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Klarsichtbehälter, Klarsichtbox, Sichtbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.