Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 37 x 29 x 43 mm, V3-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 37 x 29 x 43 mm, V3-5
Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 37 x 29 x 43 mm, V3-5
Artikel-Nr.:
     4502-19L3280
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V3-5
EAN/GTIN:
     4099891420604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
dosen polystyrol
Ausführung mit Stülpdeckel Typ V 3-. Ausführung: A/mit außen überstehendem Deckel, B/mit bündigem Aufsetzdeckel, Ausführung R/mit bündigem Aufsetzdeckel und runden Ecken, Ausführung H/mit hohem Haubendeckel, Höhenangabe Unterteil (Hu) nach Schrägstrich von H. Typ: V 3 –05, Ausf. A, L 37, B 29, H 43 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarsichtdose
Breite:
29 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Länge:
37 mm
Material:
Polystyrol
Tiefe:
43 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00299 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Klarsichtbehälter, Klarsichtbox, Sichtbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.