Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 43 x 32 x 10 mm, V3-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 43 x 32 x 10 mm, V3-6
Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 43 x 32 x 10 mm, V3-6
Artikel-Nr.:
     4502-19L3272
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V3-6
EAN/GTIN:
     4099891420574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
kunststoffdose ps
Klarsicht-Rechteckdosen mit Schiebedeckel Typ Licefa V 3. Aus Polystyrol, glasklar. Typ: V 3 – 06, L 43, B 32, H 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarsichtdose
Breite:
32 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Länge:
43 mm
Material:
Polystyrol
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosen polystyrol, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Klarsichtbehälter, Klarsichtbox, Sichtbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.