| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L2870 Herst.-Nr.: EP0701032 EAN/GTIN: 4099891438500 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Innenmetallisierte Abschirmbeutel wiederverschließbar Typ Charleswater Metal In. Mit ESD-Warnsymbol, hohe Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelektrische Aufladung, kontrollierte Ableitung vorhandener Ladungen ohne Spontanentladung; Elektrostatische Abschirmung: min. 10 nJ (Energy Test) ESD. Aufbau: mehrschichtig, transparent, bleifrei, Aufdruck: ESD-Warnsymbol, Standards: EN61340-5-1, ANSI/ESD S20.20, ANSI/ESD S541, EIA 541, EIA-625, MILHDBK-263, MIL-STD-1686, und EIA-583. Außenlayer: ableitfähiges Polyester, Metallisierung: Aluminiumbedampfung, Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen, Oberflächenwiderstand: 10^10 bis10^11 Ohm. Technische Merkmale (Typ, Maße): 23.0.90600, 75 x 125 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 75 mm | Länge: | 125 mm | Verschluss: | Zipp | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.26 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: highshield beutel mit druckverschluss, highshield beutel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Druckverschlussbeutel, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Abschirmtüte, Antistatik-Beutel, ESD-Abschirmbeutel, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter |
| | |
| |